コミネ
JK-117 プロテクトフルメッシュジャケット-ジモン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
81803919
品番
07-117/BK RED/S
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
涼しさNo.1のフルメッシュジャケット。アシンメトリーな配色と多彩なカラーリングも魅力。
材質
<outshell>polyester <lining> polyester
色
Black/Red
サイズ
S
胸囲(cm)
98
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
88
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります