曜日別特売
07-402/BK/L JK-402 コミネチームフーディ コミネ 81806895

JK-402 コミネチームフーディ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード81806895品番07-402/BK/L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

中空構造の特殊生地で軽く、肌触りが柔らかいコミネのチームフーディ。

サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
104
材質
polyester, viscose, spandex
色
Black
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする