コミネ
JK-402 コミネチームフーディ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
2XL
L
M
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81809659
品番
07-402/BK/M
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
中空構造の特殊生地で軽く、肌触りが柔らかいコミネのチームフーディ。
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
65
裾廻り(cm)
100
材質
polyester, viscose, spandex
色
Black
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります