曜日別特売
07-591/CAMO/L JK-591 プロテクトスイングトップジャケット コミネ 81809729

07-591/CAMO/L JK-591 プロテクトスイングトップジャケット コミネ 81809729
07-591/CAMO/L JK-591 プロテクトスイングトップジャケット コミネ 81809729
07-591/CAMO/L JK-591 プロテクトスイングトップジャケット コミネ 81809729
07-591/CAMO/L JK-591 プロテクトスイングトップジャケット コミネ 81809729
07-591/CAMO/L JK-591 プロテクトスイングトップジャケット コミネ 81809729
07-591/CAMO/L JK-591 プロテクトスイングトップジャケット コミネ 81809729
07-591/CAMO/L JK-591 プロテクトスイングトップジャケット コミネ 81809729

JK-591 プロテクトスイングトップジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
色Camouflage
内容量1着注文コード81809729品番07-591/CAMO/L
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

MOTOFANGOブランド復活第一弾。高品質な刺繍ロゴの映えるコットンスイングトップに、コミネならではのプロテクション装備と機能性を備える一着。別売り電熱ライニングベスト(EK-101)を装備可能。

色
Camouflage
サイズ
L
胸囲(cm)
119
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
84(116)cm
材質
[outshell] polyester・cotton [lining(Black,Navy ,Dark Olive)] polyester・cotton
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする