曜日別特売
RI-SPKRSTD スピーカー用三脚スタンド Frameworks(フレームワークス) 81813500

スピーカー用三脚スタンドRI-SPKRSTD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81813500
品番
RI-SPKRSTD
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

RI?SPKRSTD は、PA スピーカーを安定して設置できる Rok?It シリーズのスピーカースタンド。軽量で耐久性の高いスチール構造を採用し、ライブやイベント、スタジオなど幅広い現場に対応。パイプ径 35mm に対応し、高さは 114cm~190cm の範囲で調整可能。最適な音響ポジションを確保でき、三脚ベースは高い安定性を提供。標準的なスピーカーマウントに対応し、持ち運びや収納も容易。
・PA スピーカー用三脚スタンド
・軽量かつ耐久性の高いスチール構造
・高さ調整が可能で最適な音響配置を実現
・パイプ径 35mm に対応
・設置時の高さ 114cm~190cm
・安定性に優れた三脚ベース
・標準的なスピーカーマウントに対応
・持ち運びや収納が容易な設計
・品名:RI?SPKRSTD Rok?It Speaker Stand
・ブランド:Rok?It by Gator
・カテゴリ:スピーカースタンド
・JANコード:0716408532837
パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする