曜日別特売
42560-01 トラベルリュック 21L-B4ファイル対応 平野鞄 81817700

42560-01 トラベルリュック 21L-B4ファイル対応 平野鞄 81817700
42560-01 トラベルリュック 21L-B4ファイル対応 平野鞄 81817700
42560-01 トラベルリュック 21L-B4ファイル対応 平野鞄 81817700
42560-01 トラベルリュック 21L-B4ファイル対応 平野鞄 81817700
42560-01 トラベルリュック 21L-B4ファイル対応 平野鞄 81817700
42560-01 トラベルリュック 21L-B4ファイル対応 平野鞄 81817700
42560-01 トラベルリュック 21L-B4ファイル対応 平野鞄 81817700
42560-01 トラベルリュック 21L-B4ファイル対応 平野鞄 81817700

トラベルリュック 21L-B4ファイル対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81817700
品番
42560-01
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

トラベルに特化した約21Lの2ルームリュックサック。
スーツケースのようにパカッと開いて、宿泊先で使いやすい仕様。
約680gの軽さで持ち運び楽ラク。
背面や肩ベルトはメッシュ素材で蒸れにくく、快適に使えます。

仕様
上部:ファスナーポケット、正面:ファスナーポケット×2、片側面:ネットポケット、本体前室内部:ゴム付きポケット、ファスナー付きネットポケット、ネット仕切り、本体後室内部:ファスナーポケット、チェストハーネス、リフレクター、天取っ手
色
クロ
質量(g)
680
容量(L)
21
寸法(cm)
47×30×19
生地
840Dポリエステル
収納の目安
B4ファイル(37.9×27.2cm)が収納可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする