曜日別特売
ETM26-0456 ヒノキヘラ E-TUMG 81819328

ヒノキヘラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(mm)105
内容量1本注文コード81819328品番ETM26-0456
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

しなやかで曲面によくなじむ
ヒノキ特有の適度な弾力性(しなやかさ)があります。力を入れた際に先端が絶妙にたわむため、対象物の曲面や細かい凹凸にもしっかりとフィットして塗料やパテを均せます。
均一な「柾目(まさめ)」による耐久性と安定性
高品質なヒノキヘラは、木目が真っ直ぐな「柾目板」を使用して作られています。これにより、曲げたときの反発力が均一になり、折れにくく反りづらいという強みを持ちます。
下地や周囲の部材を傷つけない
金属製のヘラとは異なり素材が柔らかいため、デリケートな下地(木材やプラスチックなど)にうっかり傷をつけてしまうリスクを減らせます。
自分好みに加工(仕立て直し)ができる
木製最大のメリットです。紙やすりやカッターを使えば、先端の角度、幅、厚みを自分の作業用途に合わせて簡単に削ってカスタマイズできます。

用途
建築・塗装作業、窓枠などのシーリング、コーキング仕上げ、パテの充填、高粘度塗料や接着剤の塗布、レザークラフトでのボンド塗りや床面磨き、陶芸の成形など
幅(mm)
105
厚さ(mm)
【持ち手】0.6
全長(cm)
30.1
先端厚さ(mm)
0.2
危険物の類別
非危険物
入数
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする