ルネセイコウ
サークルジャンボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド/ブラック
ブラック/ブラック
レッド/ブラック
グリーン/ブラック
ブルー/ブラック
ホワイト/ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81819380
品番
CG-19
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スタッキング可能
色
レッド/ブラック
材質
塩化ビニル/スチールパイプ
質量(kg)
2.4
寸法(cm)
33×33×44
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません