曜日別特売
CG-19 サークルジャンボ ルネセイコウ 81819389

CG-19 サークルジャンボ ルネセイコウ 81819389
CG-19 サークルジャンボ ルネセイコウ 81819389

サークルジャンボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色グリーン/ブラック
内容量1台注文コード81819389品番CG-19
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

スタッキング可能

色
グリーン/ブラック
材質
塩化ビニル/スチールパイプ
質量(kg)
2.4
寸法(cm)
33×33×44
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする