曜日別特売
TEZ-685 テンポラリチェアZワイド ルネセイコウ 81819425

TEZ-685 テンポラリチェアZワイド ルネセイコウ 81819425
TEZ-685 テンポラリチェアZワイド ルネセイコウ 81819425
TEZ-685 テンポラリチェアZワイド ルネセイコウ 81819425

テンポラリチェアZワイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ブラック/ブラック
ブラック/ブラック
オレンジ/ミルキーホワイト/ミルキーホワイト
内容量1台注文コード81819425品番TEZ-685
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

様々な作業場の高い位置のワークをサポートします。より多様なワークスタイルに対応するフラットベースの「ワイドタイプ」。シートの角度を4°~82°まで起こすことが可能です。座っての作業と立っての作業に便利です。座面は14段階ギア調節、

色
ブラック/ブラック
材質
ビニルレザー/スチールパイプ
質量(kg)
5.4
寸法(cm)
32×48.5×68.5~80
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする