曜日別特売
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445

※使用例

05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445
05590sbt-09r-sg-ll 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R さくら電子 81825445

空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズLL
内容量1セット注文コード81825445品番05590sbt-09r-sg-ll
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット+さくら電子オリジナル24Vバッテリーペルチェファンセット リモコン付き
05590 ネオEUROスタイルジャケット
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3ヵ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )
・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット
・首回り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
24Vペルチェファンバッテリーセットリモコン付き
ファンに冷却プレート機能付き。ONにするとプレート表面が急速に冷え、冷たい風で心地よく冷やします。
プレート温度:約11~13℃
リモコン操作でペルチェのON/OFFができます。
セット内容
・24V 26,000mAhバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・バッテリーケースx1
・ファンカバー×2
・シガーソケットx1
・取扱説明書x1
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
シルバーグレー
サイズ
LL
寸法(mm)
【バッテリー】109.5×73×42【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50
バッテリー
ブラック
充電時間
5.5時間
バッテリー容量(mAh)
26000
ファン
ペルチェプレート温度(℃)
素材
ポリエステル
プレート温度(℃)
【約3分後】約11~13
出力切替
15V / 18V / 21V / 24V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする