曜日別特売
CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458

CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458
CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458
CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458
CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458
CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458
CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458
CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458
CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458
CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458
CT-MP クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ TRUSCO 81858458

クールタッチ・マルチフィットパッド 冷温タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81858458
品番
CT-MP
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

やわらかなジェル素材を使用し、快適な着心地を実現しました。
膝・肘・足首・手首を冷やすことで作業時の快適性向上に役立ちます。
圧迫ストラップでしっかり固定し、高いフィット感で冷感・温感をより実感できます。
収納袋付きで、冷蔵庫での保管や持ち運びに便利です。

付属品
収納袋付き
トラスコ品番
715-3655
材質
外側カバー:ポリエステル、ポリウレタン、内部ジェル層:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー
色
ブラック
タイプ
ジェル
縦(mm)
180
横(mm)
270
注意
※内部のジェル層は、電子レンジ(500W)で30秒以内を目安に加熱してください。
※内部のジェル層は洗濯機や乾燥機には使用しないでください。
※破損の恐れがあるため、無理に引っ張ったり、ねじるなど乱暴に扱わないでください。また、鋭利なものに触れないようにしてください。
※万一内部が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。
※外側のカバーは取り外し可能です。洗濯する際は、必ず内部を取り出してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする