アカリファクトリー
あかリン専用 ACアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81888321
品番
TPR-AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)のACアダプターです。防水防塵IP65なので安心です。
用途
工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。
消費電力(W)
2.5
出力電圧(V)
DC18
入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
機能
ON/OFFスイッチ
防塵防水性能
IP65
調光機能
8モード
注意
※本体は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません