FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
1セット(100枚)
¥49,980
1枚
¥599
色
下地:黄色、文字:黒と赤
下地:透明、文字:黒と赤
下地:黄色、文字:黒と赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
81888366
品番
FH-Y-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語表記タイプです。
用途
マンション、アパートバルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
色
下地:黄色、文字:黒と赤
材質
透明PET表面保護フィルム(UVカット)+アルミフィルムPET
仕上
シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×400
注意
※隔板のゴミやほこりを綺麗に拭き取ってから貼り付してください。表面の粗いボードの場合、剥がれることがありますので注意して下さい。