FH-C 避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81888400

 

FH-C 避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81888400
FH-C 避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81888400
FH-C 避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81888400
FH-C 避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81888400
FH-C 避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81888400

避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚
色下地:透明、文字:黒と赤
内容量1枚注文コード81888400品番FH-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語表記タイプです。

用途
マンション、アパートバルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
色
下地:透明、文字:黒と赤
材質
透明PET表面保護フィルム(UVカット)+アルミフィルムPET
仕上
シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×400
注意
※隔板のゴミやほこりを綺麗に拭き取ってから貼り付してください。表面の粗いボードの場合、剥がれることがありますので注意して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする