曜日別特売
42588-01 超撥水・軽量ハンドル付きリュック-A4ファイル対応 VALENTINO VISCANI 81892128

42588-01 超撥水・軽量ハンドル付きリュック-A4ファイル対応 VALENTINO VISCANI 81892128
42588-01 超撥水・軽量ハンドル付きリュック-A4ファイル対応 VALENTINO VISCANI 81892128
42588-01 超撥水・軽量ハンドル付きリュック-A4ファイル対応 VALENTINO VISCANI 81892128
42588-01 超撥水・軽量ハンドル付きリュック-A4ファイル対応 VALENTINO VISCANI 81892128
42588-01 超撥水・軽量ハンドル付きリュック-A4ファイル対応 VALENTINO VISCANI 81892128
42588-01 超撥水・軽量ハンドル付きリュック-A4ファイル対応 VALENTINO VISCANI 81892128
42588-01 超撥水・軽量ハンドル付きリュック-A4ファイル対応 VALENTINO VISCANI 81892128
42588-01 超撥水・軽量ハンドル付きリュック-A4ファイル対応 VALENTINO VISCANI 81892128

超撥水・軽量ハンドル付きリュック-A4ファイル対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色クロ
内容量1本注文コード81892128品番42588-01
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

軽くて水弾きのよいポリエステル生地を使用したスクエアタイプのリュック。
2本のハンドル付きで手提げ持ちもできます。
内外にポケットが多数あり、小物の整理収納がしやすい。
キャリーバー通し付きで、旅行の際にキャリーオンできるのも魅力。

色
クロ
仕様
【本体】正面:ファスナーアウトポケット(内部:オープンポケット、ペン差し)、アクセサリーDカン、両側面:オープンポケット、背面:キャリーバー通し、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、天取っ手
質量(g)
500
容量(L)
16
寸法(cm)
(高さ×横×マチ幅)37×30×13
生地
内装:ポリエステル/本体:ポリエステル
収納の目安
A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
マチ(cm)
13
寸法(幅W×高さH)(cm)
37×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする