曜日別特売
ny579-b-wh メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト 万方商事 81903879

 

ny579-b-wh メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト 万方商事 81903879
ny579-b-wh メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト 万方商事 81903879
ny579-b-wh メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト 万方商事 81903879
ny579-b-wh メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト 万方商事 81903879
ny579-b-wh メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト 万方商事 81903879
ny579-b-wh メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト 万方商事 81903879
ny579-b-wh メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト 万方商事 81903879
ny579-b-wh メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト 万方商事 81903879
ny579-b-wh メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト 万方商事 81903879

メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81903879
品番
ny579-b-wh
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ダイヤルロック式で簡単に施錠でき、セキュリティ対策も万全なメールボックスです。亜鉛メッキ処理を施し、耐腐食性に優れサビの発生を抑えます。薄型設計で壁面に設置しても圧迫感がなく、前面が大きく開くため郵便物の出し入れもスムーズに行えます。

用途
郵便受け用に。
質量(kg)
1.35
色
ホワイト
サイズ(cm)
幅32×長さ6.2×高さ24.2
寸法(幅W×高さH)(cm)
投函口:幅27.5×高さ2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする