曜日別特売
sg307-a-bk 壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック 万方商事 81904195

 

sg307-a-bk 壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック 万方商事 81904195
sg307-a-bk 壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック 万方商事 81904195
sg307-a-bk 壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック 万方商事 81904195
sg307-a-bk 壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック 万方商事 81904195
sg307-a-bk 壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック 万方商事 81904195
sg307-a-bk 壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック 万方商事 81904195
sg307-a-bk 壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック 万方商事 81904195
sg307-a-bk 壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック 万方商事 81904195
sg307-a-bk 壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック 万方商事 81904195

壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81904195
品番
sg307-a-bk
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

置き場所に困らない壁掛けタイプの郵便ポストです。厚さ約5cmの投函口でメール便やレターパックライトにも対応。大容量設計で郵便物をまとめて受け取れます。カギ不要の暗証番号ロック式に加え、取り出し時に郵便物が落ちにくいストッパー付きで安心してお使いいただけます。

用途
郵便受け用に。
質量(kg)
2.6
色
ブラック
タイプ
6窓/Aタイプ
サイズ(cm)
幅35.5×奥行17×高さ35.5
投入口サイズ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする