4627 リンネ 鉄瓶アラレ 0.7L トラスティ 81923330

リンネ 鉄瓶アラレ 0.7L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81923330
品番
4627
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

素材本来の力強さと伝統的な意匠が凝縮されています。

用途
単なる調理器具としてだけでなく、キッチンに並べておくだけで空間を彩る「魅せる道具」としての魅力が詰まっています。
TGK品番
1-2474-0102
材質
鉄鋳物
容量(mL)
700
質量(g)
1140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×140×160
注意
※鉄瓶の代名詞とも言える「アラレ(霰)」模様が施されています
※この細かな凹凸は、光の当たり方によって豊かな陰影を生み出し、手に取った時の独特な質感も大きな魅力です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする