4638 リンネ ミニチュア鉄瓶アラレ 60ml 臙脂 トラスティ 81924021

リンネ ミニチュア鉄瓶アラレ 60ml 臙脂

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81924021
品番
4638
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ミニチュアサイズのかわいらしい鉄瓶

用途
古来の色合いを落とし込んだ本格的な鉄瓶
TGK品番
1-2474-0303
材質
鉄鋳物
容量(mL)
60
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×60×75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする