トラスティ
リンネ 鉄瓶アラレ 0.3L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81924459
品番
4626
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
素材本来の力強さと伝統的な意匠が凝縮されています。
用途
単なる調理器具としてだけでなく、キッチンに並べておくだけで空間を彩る「魅せる道具」としての魅力が詰まっています。
TGK品番
1-2474-0101
材質
鉄鋳物
容量(mL)
300
質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×110×115
注意
※鉄瓶の代名詞とも言える「アラレ(霰)」模様が施されています
※この細かな凹凸は、光の当たり方によって豊かな陰影を生み出し、手に取った時の独特な質感も大きな魅力です