トラスティ
リンネ ミニチュア鉄瓶アラレ 60ml 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81925597
品番
4641
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ミニチュアサイズのかわいらしい鉄瓶
用途
古来の色合いを落とし込んだ本格的な鉄瓶
TGK品番
1-2474-0301
材質
鉄鋳物
容量(mL)
60
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×60×75