曜日別特売
- 業務用低炭素アルミホイル  30cm×300m サンホームズ 81937628

業務用低炭素アルミホイル 30cm×300m

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81937628
品番
-
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

再生可能エネルギーを使用し、CO2の排出を抑制して製造されたアルミニウム箔が原料に使用されています。

TGK品番
1-1555-0501
全長(m)
300
幅(cm)
30
厚さ(μm)
【箔】13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする