曜日別特売
2214-TB 18-8 ヘリオス シュプリーム ティーポット 1.0L ダック 81950411

18-8 ヘリオス シュプリーム ティーポット 1.0L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950411
品番
2214-TB
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ステンレス二重構造により保温性に優れています。

用途
蓋は片手で開口可能なヒンジタイプです。
TGK品番
1-1872-0502
容量(L)
1
口径(Φmm)
44
直径×高さ(mm)
127×192
注意
※洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする