曜日別特売
2212-TB 18-8 ヘリオス シュプリーム ティーポット 0.6L ダック 81951777

18-8 ヘリオス シュプリーム ティーポット 0.6L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951777
品番
2212-TB
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ステンレス二重構造により保温性に優れています。

用途
蓋は片手で開口可能なヒンジタイプです。
TGK品番
1-1872-0501
容量(L)
0.6
口径(Φmm)
44
直径×高さ(mm)
112×162
注意
※洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする