曜日別特売
LBK-21 蒸気であたためる冷凍ごはん容器 ライクイット 81951969

蒸気であたためる冷凍ごはん容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色クリア
内容量1個注文コード81951969品番LBK-21
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

容量:ザルセット時/300ml・ザル未セット時/340ml

用途
耐熱温度:-20℃~140℃
TGK品番
1-0004-1301
色
クリア
材質
ポリプロピレン
質量(g)
80
直径×高さ(mm)
113×55
注意
※ザル型二重構造により、余分な水分が下に落ちてご飯がベタつきません
※中の熱が直接外に伝わらないので加熱後も熱々にならない
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする