ELPA
ELPAの AV家電
ELPAの オーディオ
ELPAの ヘッドホン/イヤホン/マイク
スポーツ用ヘッドホン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81953847
品番
RD-WS01(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
防雨(IPX5)仕様ですので、雨や汗を気にせず使用できます。外れにくいネックバンド式ですので、スポーツやトレーニングに最適です。3サイズ(S/M/L)の交換用イヤーピース付属。
コード長さ(m)
約1.2(U字型)
付属品
交換用イヤーピース(S/M/L)
直径(Φmm)
(使用ユニット)10
質量(g)
約23(コード含む)
接続方式
Φ3.5mmストレートステレオミニプラグ
プラグ(mm)
Φ3.5(ストレートステレオミニプラグ)
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
色(本体)
グレーXイエロー
防水仕様
防水仕様:
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
112
イヤホン形状
カナル型