曜日別特売

チップ 超硬 多機能用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はメーカー商品コードなど26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
メーカー商品コード
TWG40023
注文コード
81953990
品番
GDFG4020N-040GS GW15【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥17,800
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥16,182
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
厚さ(mm)
4.5
精度
M級
寸法D1(mm)
-
勝手
勝手なし
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
GW15
コーナー半径Re(mm)
0.4
コーナー数
2
リード角(°)
-
寸法CW(mm)
4(-0.2~+0.2)
メーカー商品コード
TWG40023
寸法INSL(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする