PLN-60924_IV【ワケあり】 ティーソフト 幅25mm パネフリ工業 81954900

 

PLN-60924_IV【ワケあり】 ティーソフト 幅25mm パネフリ工業 81954900
PLN-60924_IV【ワケあり】 ティーソフト 幅25mm パネフリ工業 81954900
PLN-60924_IV【ワケあり】 ティーソフト 幅25mm パネフリ工業 81954900
PLN-60924_IV【ワケあり】 ティーソフト 幅25mm パネフリ工業 81954900
PLN-60924_IV【ワケあり】 ティーソフト 幅25mm パネフリ工業 81954900
PLN-60924_IV【ワケあり】 ティーソフト 幅25mm パネフリ工業 81954900

ティーソフト 幅25mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(20m)
色
アイボリー
注文コード
81954900
品番
PLN-60924_IV【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥13,980

ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。

加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。
ティーソフトの脚を溝にはめていきます。
入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。
R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
アイボリー
長さ(m)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
樹脂製
幅(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする