マキタ
充電式ポータブルバンドソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81954945
品番
PB183DRGX【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥102,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥78,980
¥
63,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
切断能力(mm)パイプ
66
切断能力(mm)パイプ角
66×66
バッテリー容量(Ah)
6.0×2本
バッテリー電圧(V)
直流18
充電時間(分)
約27(実用充電)約40分(フル充電)