曜日別特売
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920

DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON 81967920

DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズDS1.5-TW-01P-11-00Z(H)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は定格電圧・適合電線・内容量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
定格電圧(V)
(IEC)500、(UL)300
適合電線
単線/撚り線
注文コード
81967920
品番
DS1.5-TW-01P-11-00Z(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。
高効率かつ迅速な接続を実現。
豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。

色
灰色
品名
端子台 DINレール用端子台
配線接続
接続線数:3
ピッチ(mm)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
(IEC)500、(UL)300
適合電線
単線/撚り線
結線方式
プッシュイン式
適合電線サイズ
(単線の場合)0.14-1.5mm2 / 26-14AWG、(撚り線の場合)0.14-1.5mm2 / 26-14AWG ※フェルールの場合は別途
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
cUL CEマーク
定格電流(IEC)(A)
17.5
定格電流(UL)(A)
15
電線剥きしろ(mm)
8~10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする