MM50-0327-OR プラスティック製 オフロード メンテナンススタンド MAD MAX(マッドマックス) 81969606

プラスティック製 オフロード メンテナンススタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81969606 品番MM50-0327-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プラスティック製 オフロード メンテナンススタンド
洗車やタイヤ交換時に大活躍!
2段目は工具やネジ、ナットなど細かいパーツ置きとして使用可能です。
プラスチック製で軽くて持ち運びもラクラク。
※こちらの商品は組み立て式となっております。

オレンジ 耐荷重(kg)150 材質樹脂製 寸法(縦×横×高さ)(mm)約375×約400×約425 適合車種汎用
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取扱説明書は付属しておりません。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-25
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂製ですが思いのほかとてもしっかりしていて安心しました。ただ付属のワッシャーが小さく天板のゴムへ食い込む、また足の取り付も穴の方が大きくスッポ抜けてしまうため、15パイのワッシャーを用意、天板ゴムはネジロックと併用でバッチリ。コスパは最高だと思います♪

対象商品:
81969624
2019-04-02
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

下がプラスチックなのが気になりましたが、上面はゴムで使用しやすいです。

対象商品:
81969624
2018-06-16
用途:
メンテナンス、保管
運輸・通信業

到着後、組み立てましたが組立図が簡易すぎて途中で不安になりましたが、最後のスクリューボルトを締めた時に「なるほど」と思いました。
完成後は軽量で確りした作りで安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする