曜日別特売
049035 ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera 81973845

049035 ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera 81973845
049035 ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera 81973845
049035 ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera 81973845
049035 ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera 81973845
049035 ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera 81973845
049035 ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera 81973845
049035 ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera 81973845
049035 ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera 81973845
049035 ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera 81973845

ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81973845
品番
049035
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セット内容:ビットラチェット 1/4"×87mm×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、ステンレス製ユニバーサルビットホルダー 1/4"×100mm×1本、ラピッド式ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(052502)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×2本・PH3×25mm(056424)×1本、トルクスビットTX9×25mm(066304)×1本・TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX27×25mm×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、トルクスBOビットTX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本・TX40×25mm(066530)×1本、ヘックスビット2×25mm(056681)×1本・2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・6×25mm(056687)×1本・8×25mm(056335)×1本、ボールヘックスビット2.5×25mm(056350)×1本・3×25mm(056352)×1本・4×25mm(056354)×1本・5×25mm(056356)×1本・6×25mm(056358)×1本、マイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット6×23mm(003505)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。持ち運びに便利なコンパクトなワークショップセットです。オートバイでの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、1/4"ビットホルダー付きドライバー、2種類のユニバーサルホルダー(50mm/100mm)を備えています。1/4"ビット28本、1/4"ソケット7個、ソケットアダプター(1/4"六角→1/4"四角)を含みます。面ファスナー式の実用的なポーチ付きです。ポーチ前面の縫い込みマグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。ポーチには追加工具や小物を収納できる2つのポケットを備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームに取り付けることができます。グリーンのロックコンポーネントにより、工具を確実に固定できます。

寸法(mm)
235×120×45
品番
5049035001
質量(g)
690
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする