曜日別特売

6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera

セット内容:JOKER コンビネーションレンチ(ロングデザイン)8×180(020350)×1本・10×180(020351)×1本・11×180(020355)×1本・12×180(020356)×1本・13×180(020352)×1本・14×180(020357)×1本・15×180(020358)×1本・16×180(020359)×1本・17×180(020353)×1本・18×180(020360)×1本・19×180(020354)×1本。長尺設計により、口部とリング側のラチェット機構を組み合わせています。長いレバーによりトルク伝達を高め、低い位置の結合部にも届きやすくなっています。リミットストップにより滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による実用的な保持機能を備えています。スパナ部の回転角はわずか30°です。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。

用途
六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に
寸法(mm)
415×110×85
品番
5020382001
質量(g)
2502
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81974046020382
¥91,100
¥72,980
¥80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする