充電器 USB Type-C×1ポート Type-C 巻き取り式 ケーブル内蔵 64cm PD 最大35W パソコン スマホ タブレット iPhone 小型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード81974850品番EC-AC12835WH
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

スッと伸ばして、シュルっと収納!持ち運びに便利な、一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたAC充電器です。ケーブルは必要な長さに調節でき、持ち忘れる心配もありません。最大出力35Wで、スマートフォンやタブレットの充電に対応します。

用途
一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたAC充電器です。
一体型のケーブルは長さ約64cmの巻き取り式で、シーンに合わせて長さを調節しながら使用でき、すっきりと収納できます。ケーブルを別途持ち歩く必要がないため荷物がかさばらず、持ち運びに便利です。
一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポートも搭載しています。
USB Power Delivery 35Wの最大出力でスマートフォンやタブレット、イヤホン、MacBook Airなどを充電できます。
USB Type-C一体型ケーブル、USB Type-Cポートのどちらかの単独使用時に限ります。
同時使用時はUSB Type-C一体型ケーブルが20W、USB Type-Cポートが10Wの最大出力となります。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットなどを効率的に充電できます。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。
電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。
本製品は日本国内専用です。
故障およびケガ防止のため、ケーブルを巻き戻す際は、完全に戻るまでケーブルを手で持って操作してください。
USB Type-Cポートに接続する充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
本製品を使用中に空いているポートまたは一体型ケーブルに充電する機器を接続した際、接続中のポートまたは一体型ケーブルの出力が一時的に切れ、再接続することがあります。また、再度スマートフォンなどから充電開始音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。
本製品の温度上昇時など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続機器の接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ホワイト
定格出力電流
(2ポート同時接続時(1))USB Type-Cコネクター、(単独接続時)USB Type-Cコネクター/USB Type-Cポート
仕様
法令:◇PSE 特定電気用品
質量(g)
約125
使用温度範囲(℃)
0~25
ケーブル長(m)
約0.64
コネクタ形状
USB Type-Cコネクター×1、USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)
AC100~240、50/60Hz
対応機種
USB Type-C(TM)コネクターとUSB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 35WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なMacBook Air、スマートフォンなどの機器。2台同時接続時、合計最大30Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×約37×約48.5
定格出力電圧
(単独接続時)USB Type-Cコネクター/USB Type-Cポート、(2ポート同時接続時(1))USB Type-Cコネクター
定格入力電流(A)
1.2
コンセント仕様
90度スイング構造
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
(2ポート同時接続時(1))合計最大出力30、USB Type-Cコネクター最大出力20、USB Type-Cポート最大出力10、(単独接続時)USB Type-Cコネクター/USB Type-Cポート最大出力35、PPS最大出力33
使用可能国
日本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする