PADICO(パジコ)
ソフトモールドシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81996629
品番
404122
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
レジン、ねんど用の抜き型。
小さく、PP製なので型が抜きやすい柔らかいモールドです。
ストーンやペーパー等を入れて、透明感のあるオリジナルアクセサリー作品が作れます。
用途
色:透明
材質:PP
耐熱温度:70℃
耐冷温度:-20℃
内容
ジュエリー
本体寸法(mm)
90×80×12
注意
※ご注意
※レジンが高温のまま型からはずすと場合により型が破損する恐れがあります。
※2液性レジンは完全硬化すると型から外しにくくなりますので、完全に硬化する前に型から取り出してください。
※目安としては完全硬化時間の約半分の時間での脱型をおすすめします。
※電子レンジ、オーブンでの使用はできません。
※モールドは消耗品です。特にUVレジン・UV-LEDレジンで使用し続けると、反応熱により変形や曇りの現象が起こる場合があります。