ソフトモールドシリーズ

ソフトモールドシリーズ - PADICO(パジコ)ソフトモールドシリーズ - PADICO(パジコ)ソフトモールドシリーズ - PADICO(パジコ)ソフトモールドシリーズ - PADICO(パジコ)ソフトモールドシリーズ - PADICO(パジコ)ソフトモールドシリーズ - PADICO(パジコ)ソフトモールドシリーズ - PADICO(パジコ)ソフトモールドシリーズ - PADICO(パジコ)

レジン、ねんど用の抜き型。
小さく、PP製なので型が抜きやすい柔らかいモールドです。
ストーンやペーパー等を入れて、透明感のあるオリジナルアクセサリー作品が作れます。

用途
色:透明
材質:PP
耐熱温度:70℃
耐冷温度:-20℃
内容量
1個
注意
※ご注意
※レジンが高温のまま型からはずすと場合により型が破損する恐れがあります。
※2液性レジンは完全硬化すると型から外しにくくなりますので、完全に硬化する前に型から取り出してください。
※目安としては完全硬化時間の約半分の時間での脱型をおすすめします。
※電子レンジ、オーブンでの使用はできません。
※モールドは消耗品です。特にUVレジン・UV-LEDレジンで使用し続けると、反応熱により変形や曇りの現象が起こる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81996629404122ジュエリー90×80×12
800
579
637(税込)
翌々日出荷
81996665404219丸プレート90×80×12
800
679
747(税込)
翌々日出荷
81996681403052ハート90×80×12
800
729
802(税込)
翌々日出荷
81996708404176半球100×90×18
1,200
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする