曜日別特売
403052 ソフトモールドシリーズ PADICO(パジコ) 81996681

403052 ソフトモールドシリーズ PADICO(パジコ) 81996681
403052 ソフトモールドシリーズ PADICO(パジコ) 81996681
403052 ソフトモールドシリーズ PADICO(パジコ) 81996681
403052 ソフトモールドシリーズ PADICO(パジコ) 81996681

ソフトモールドシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996681
品番
403052
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

レジン、ねんど用の抜き型。
小さく、PP製なので型が抜きやすい柔らかいモールドです。
ストーンやペーパー等を入れて、透明感のあるオリジナルアクセサリー作品が作れます。

用途
色:透明
材質:PP
耐熱温度:70℃
耐冷温度:-20℃
質量(g)
34.8
内容
ハート
本体寸法(mm)
90×80×12
注意
※ご注意
※レジンが高温のまま型からはずすと場合により型が破損する恐れがあります。
※2液性レジンは完全硬化すると型から外しにくくなりますので、完全に硬化する前に型から取り出してください。
※目安としては完全硬化時間の約半分の時間での脱型をおすすめします。
※電子レンジ、オーブンでの使用はできません。
※モールドは消耗品です。特にUVレジン・UV-LEDレジンで使用し続けると、反応熱により変形や曇りの現象が起こる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする