※使用例

1107305 ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82003522 1107305 ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82003522 1107305 ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82003522

ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種YAMAHA*YZF-R25/R25(ABS)/R3 15-19/MT-25/MT-03 16-19 注文コード82003522 品番1107305
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は主な適合車種など9種類から選べます 他の種類を見る

純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。[RSタイプ]アジアロードレース選手権・全日本ロードレース選手権で圧倒的なシェアを誇る製品。レバー本体をパワーレバー形状にし、指先が当たる面を平らにすることで、手前に引きやすくコントロール性の高いレバーです。[RS2タイプ]レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。[スタンダードタイプ]レバーの跳ね上がり角度が緩く、このタイプをライダーから熱い支持を受けるロングセラーモデルです。

ブラック 主な適合車種YAMAHA*YZF-R25/R25(ABS)/R3 15-19/MT-25/MT-03 16-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする