DEGSON
DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ
DS4-PE-01P-1C-00Z(H)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(25個)
定格電圧
(IEC)アース用、(UL)アース用
色
緑/黄
注文コード
82011925
品番
DS4-PE-01P-1C-00Z(H)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。
高効率かつ迅速な接続を実現。
豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。
色
緑/黄
品名
アース端子台 DINレール用端子台
配線接続
接続線数:2
ピッチ(mm)
6.2
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧
(IEC)アース用、(UL)アース用
適合電線
単線/撚り線
結線方式
プッシュイン式
適合電線サイズ
(単線の場合)0.2-6mm
2
/ 24-10AWG、(撚り線の場合)0.2-4mm
2
/ 24-10AWG ※フェルールの場合は別途
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
cUL CEマーク
定格電流(IEC)(A)
アース用
定格電流(UL)(A)
アース用
電線剥きしろ(mm)
11~13
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表