曜日別特売

電気ケトル 0.8L 転倒湯漏れ防止 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82014260
品番
COK-WS100D-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

最大容量0.8Lの電気ケトルです。
スイッチひとつで手軽にお湯を沸かせます。
転倒時にお湯がこぼれにくい構造です。
給湯ロックレバー付きで、注ぐ時以外の湯漏れを抑えます。
ふた開閉つまみと通電ランプ付きです。

色
ホワイト
質量(g)
約750(本体)、約950(全体)
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
0.8
消費電力(W)
1000
定格電圧(V)
AC100
構造
転倒時湯漏れ防止構造
コード長さ(m)
0.7
型番
要確認
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
232×194×169(ベース含む)
機能
給湯ロックレバー、通電ランプ
入数
1
注意
※定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
※ 満水目盛り以上の水を入れないでください。
※ 空だきしないでください。
※ 使用中や使用直後は本体が熱くなります。やけどに注意してください。
※ コード長は約0.7mです。設置場所をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする