曜日別特売
22051421 リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 82015158

22051421 リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 82015158
22051421 リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 82015158
22051421 リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 82015158

リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット主な適合車種GSXR600 06-10注文コード82015158品番22051421
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

主な適合車種GSXR600 06-10
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。
※プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。
※サイドスタンドを使用する時は、平坦な場所で一速にいれた状態で停車してください。(ローダウンのためノーマル時より車体が起きます)
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車してください。
※ローダウンパーツは指定部品に該当するため構造変更の手続きは必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする