22350032 モノショック T460 エマルジョン HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 82025195 22350032 モノショック T460 エマルジョン HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 82025195 22350032 モノショック T460 エマルジョン HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 82025195 22350032 モノショック T460 エマルジョン HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 82025195

モノショック T460 エマルジョン HPA付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82025195 品番22350032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけ。
体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。
その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。

主な適合車種GSR250 12-16
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする