ナビス(アズワン)
クリーンベンチ用架台 USシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
8-857-03
8-857-04
8-857-03
8-857-01
8-857-02
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82033257
品番
US-12255 1220×550×800mm 足元アジャスター
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
耐薬品性の強いステンレス製です。
天板の手前はラウンド加工されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×550×800
アズワン品番
8-857-03
仕様
足元:アジャスター
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)
150kg
キャスター
Φ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません