US-9255 920×550×800mm 足元アジャスター クリーンベンチ用架台 USシリーズ ナビス(アズワン) 82033318

US-9255 920×550×800mm 足元アジャスター クリーンベンチ用架台 USシリーズ ナビス(アズワン) 82033318
US-9255 920×550×800mm 足元アジャスター クリーンベンチ用架台 USシリーズ ナビス(アズワン) 82033318

クリーンベンチ用架台 USシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し14日以内出荷とは
アズワン品番8-857-02
内容量1個注文コード82033318品番US-9255 920×550×800mm 足元アジャスター
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

耐薬品性の強いステンレス製です。
天板の手前はラウンド加工されています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×550×800
アズワン品番
8-857-02
仕様
足元:アジャスター
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)
150kg
キャスター
Φ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする