テラオカ(ANEX)
シボ加工付テラキャリー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
615×465×915
615×465×915
615×510×915
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82053338
品番
S10-1G
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
シボ加工を施した天板を採用しているため、器具や容器などが滑りにくくなっています。
静音キャスターですから、移動時の耳障りな音を抑制します。
下段棚板四方こぼれ止め付
用途
検査室・作業場の移動カート、病院の回診車としてご利用下さい。
材質
本体/ステンレス、天板/AM-PVC
寸法(mm)
615×465×915
耐荷重(kg/段)
25
キャスター
Φ100mm(静音)ゴム車
引出し数
2個
棚間隔(mm)
有効/333
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×422×99mm(両引きタイプ)
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません