シボ加工付テラキャリー

シボ加工付テラキャリー - テラオカ(ANEX)シボ加工付テラキャリー - テラオカ(ANEX)

シボ加工を施した天板を採用しているため、器具や容器などが滑りにくくなっています。
静音キャスターですから、移動時の耳障りな音を抑制します。
下段棚板四方こぼれ止め付

用途
検査室・作業場の移動カート、病院の回診車としてご利用下さい。
材質
本体/ステンレス、天板/AM-PVC
耐荷重(kg/段)
25
キャスター
Φ100mm(静音)ゴム車
引出し数
2個
棚間隔(mm)
有効/333
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053338S10-1G615×465×915246×422×99mm(両引きタイプ)
¥70,000
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054196S9-1G615×510×915246×422×99(両引きタイプ)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする