YMS-120 メラミン天板作業台(片面引出) テラオカ(ANEX) 82053670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン天板作業台(片面引出)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
引出し数3個
質量(kg)56
内容量1台注文コード82053670品番YMS-120
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており環境基準をクリアーしたフォースター規格の材料を採用しています。

寸法(mm)
1200×600×840
質量(kg)
56
引出し数
3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
下段棚有効スペース/816×370×357
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×413×103
材質
本体/ステンレスSUS304(引出しレール除く)、天板/メラミン化粧板
耐荷重(kg)
80(本体溶接仕上)
キャスター
Φ75mm(静音、対角ストッパー)
レールタイプ
引出し用/アキュライドレール(スチール)
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする