※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
メラミン天板作業台(片面引出)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
引出し数
2個
3個
2個
4個
質量(kg)
43
68
56
43
80
93
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82053688
品番
YMS-096
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており環境基準をクリアーしたフォースター規格の材料を採用しています。
寸法(mm)
900×600×840
質量(kg)
43
引出し数
2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
下段棚有効スペース/816×370×357
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×413×103
材質
本体/ステンレスSUS304(引出しレール除く)、天板/メラミン化粧板
耐荷重(kg)
80(本体溶接仕上)
キャスター
Φ75mm(静音、対角ストッパー)
レールタイプ
引出し用/アキュライドレール(スチール)
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません