SS-2000 システムスタンド テラオカ(ANEX) 82054187

 

SS-2000 システムスタンド テラオカ(ANEX) 82054187
SS-2000 システムスタンド テラオカ(ANEX) 82054187
SS-2000 システムスタンド テラオカ(ANEX) 82054187
SS-2000 システムスタンド テラオカ(ANEX) 82054187

システムスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
寸法(mm)2000×570×1000
内容量1台注文コード82054187品番SS-2000
参考基準価格(税別)¥144,080販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

テラオカ製システムスタンドは、パイプ(ステンレスSUS304)とベース(鋳物)による部品構成で自由な組み合わせスタイルを作ることができる多目的実験スタンドです。
ガラス装置などを取り付けるための組み立てスタンドとしても多く利用されております。ベース数量やパイプの長さを変更すると、高さや間口を自由にレイアウトできます。また、様々な器具を取り付けることが可能な為、実験や検査に役立ちます。
安全で堅牢な構造ですから安定性も良く、軽量で移動も楽に行えます。

寸法(mm)
2000×570×1000
質量(kg)
21.6
構成
テラベースSSB×10個、ステンレススライド式斜補強棒SRN750×3本、ステンレスパイプSUS304(Φ19×1930mm)×1本、ステンレスパイプSUS304(Φ19×450mm)×2本、ステンレスパイプSUS304(Φ19×300mm)×1本、ステンレスパイプSUS304(Φ13×2000mm)×4本、ステンレスパイプSUS304(Φ13×1000mm)×9本、Cムッフ×39個、スパナ×1個
注意
※錆を嫌う場所ではステンレス製Cムッフ(別売)の利用をご検討ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする